ビルトインコンロ ピアット [ワイドグリル]
キレイが続く、より上質な高級感あふれるデザイン。ワイドなグリルは大きな食材も入り、一度にたくさん焼けるから調理時間が短縮できます。オートグリル機能付きで焼き加減、焼き時間を自動調整します。
ステンレスフェイス 前面フラットパネル ワイドグリル 無水両面焼 ガラストッププレート ベベルカット
材質(トッププレート)ガラストッププレート
付属品クックボックス
電源乾電池(単1・1.5V×2個)
口数3口
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、ダブル温度調節機能、炊飯機能:ごはん&おかゆモード/もっちりごはんモード/炊きこみごはんモード、オートグリル機能(焼網オート・プレートオート)、レンジフード連動、お知らせサイン、親水アクアコート(ガラストップ)、ラックリングゴトク、排気口落下物ガード、グリルクリーンモード、感震停止機能(別売部品対応)
内容量1台
注意
※特定保守製品対象外
キッチン の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75715938 | N3WS4PWAS6STESC | 31135800 | N3WU2PWASKSTESC |
![]() |
ビルトインコンロ オルシェ 75cmタイプ | ノーリツ | 1台 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
75715947 | N3WS4PWAS6STESC | 31135809 | N3WU2PWASKSTESC |
![]() |
ビルトインコンロ オルシェ 75cmタイプ | ノーリツ | 1台 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
75716035 | N3WS3PWASKSTEC | 31135940 | N3WU3PWASKSTEC |
![]() |
ビルトインコンロ オルシェ 60cmタイプ | ノーリツ | 1台 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
75716044 | N3WS3PWASKSTEC | 31135949 | N3WU3PWASKSTEC |
![]() |
ビルトインコンロ オルシェ 60cmタイプ | ノーリツ | 1台 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
75716053 | N3WS4PWASSTEC | 31135854 | N3WU2PWASQSTEC |
![]() |
ビルトインコンロ オルシェ 75cmタイプ | ノーリツ | 1台 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
75716069 | N3WS4PWASSTEC | 31135870 | N3WU2PWASQSTEC |
![]() |
ビルトインコンロ オルシェ 75cmタイプ | ノーリツ | 1台 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |