チタン(+)皿ビス

チタン(+)皿ビス - 由良産商チタン(+)皿ビス - 由良産商チタン(+)皿ビス - 由良産商チタン(+)皿ビス - 由良産商チタン(+)皿ビス - 由良産商チタン(+)皿ビス - 由良産商

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。

材質純チタン頭部形状
147件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
首下長(mm)
ねじピッチ
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757218276-SK M3x6 (3000pcs)1箱(3000個)M360.5十字穴
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
757218366-SK M3x8 (2000pcs)1箱(2000個)M380.5十字穴
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
757218456-SK M3x10 (2000pcs)1箱(2000個)M3100.5十字穴
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
757218546-SK M3x12 (1000pcs)1箱(1000個)M3120.5十字穴
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
757218636-SK M3x14 (2000pcs)1箱(2000個)M3140.5十字穴
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
757218796-SK M3x15 (1000pcs)1箱(1000個)M3150.5十字穴
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
757218886-SK M3x16 (1000pcs)1箱(1000個)M3160.5十字穴
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
757218976-SK M3x20 (1000pcs)1箱(1000個)M3200.5十字穴
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
757219066-SK M3x25 (1000pcs)1箱(1000個)M3250.5十字穴
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
757219156-SK M3x30 (500pcs)1箱(500個)M3300.5十字穴
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
757219246-SK M4x6 (2000pcs)1箱(2000個)M460.7十字穴
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
757219336-SK M4x8 (1000pcs)1箱(1000個)M480.7十字穴
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
757219496-SK M4x10 (1000pcs)1箱(1000個)M4100.7十字穴
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
757219586-SK M4x12 (1000pcs)1箱(1000個)M4120.7十字穴
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
757219676-SK M4x14 (1000pcs)1箱(1000個)M4140.7十字穴
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
757219766-SK M4x15 (1000pcs)1箱(1000個)M4150.7十字穴
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
757219856-SK M4x16 (1000pcs)1箱(1000個)M4160.7十字穴
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
757219946-SK M4x20 (500pcs)1箱(500個)M4200.7十字穴
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
757220036-SK M4x25 (500pcs)1箱(500個)M4250.7十字穴
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
757220196-SK M4x30 (500pcs)1箱(500個)M4300.7十字穴
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
757220286-SK M4x35 (500pcs)1箱(500個)M4350.7十字穴
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
757220376-SK M4x40 (200pcs)1箱(200個)M4400.7十字穴
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
757220466-SK M4x45 (200pcs)1箱(200個)M4450.7十字穴
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
757220556-SK M4x50 (200pcs)1箱(200個)M4500.7十字穴
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
757220646-SK M5x8 (1000pcs)1箱(1000個)M580.8十字穴
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
757220736-SK M5x10 (1000pcs)1箱(1000個)M5100.8十字穴
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
757220896-SK M5x12 (500pcs)1箱(500個)M5120.8十字穴
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
757220986-SK M5x14 (500pcs)1箱(500個)M5140.8十字穴
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
757221076-SK M5x15 (500pcs)1箱(500個)M5150.8十字穴
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
757221166-SK M5x16 (500pcs)1箱(500個)M5160.8十字穴
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
757221256-SK M5x20 (500pcs)1箱(500個)M5200.8十字穴
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
757221346-SK M5x25 (200pcs)1箱(200個)M5250.8十字穴
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
757221436-SK M5x30 (200pcs)1箱(200個)M5300.8十字穴
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
757221596-SK M5x35 (200pcs)1箱(200個)M5350.8十字穴
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
757221686-SK M5x40 (200pcs)1箱(200個)M5400.8十字穴
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
757221776-SK M5x45 (200pcs)1箱(200個)M5450.8十字穴
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
757221866-SK M5x50 (100pcs)1箱(100個)M5500.8十字穴
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
757221956-SK M6x10 (500pcs)1箱(500個)M6101十字穴
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
757222046-SK M6x12 (500pcs)1箱(500個)M6121十字穴
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
757222136-SK M6x14 (500pcs)1箱(500個)M6141十字穴
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
757222296-SK M6x15 (500pcs)1箱(500個)M6151十字穴
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
757222386-SK M6x16 (200pcs)1箱(200個)M6161十字穴
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
757222476-SK M6x20 (200pcs)1箱(200個)M6201十字穴
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
757222566-SK M6x25 (200pcs)1箱(200個)M6251十字穴
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
757222656-SK M6x30 (200pcs)1箱(200個)M6301十字穴
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
757222746-SK M6x35 (200pcs)1箱(200個)M6351十字穴
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
757222836-SK M6x40 (100pcs)1箱(100個)M6401十字穴
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
757222996-SK M6x45 (100pcs)1箱(100個)M6451十字穴
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
757223086-SK M6x50 (100pcs)1箱(100個)M6501十字穴
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
118800876-SK M6x101パック(2本)M610--
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1778:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする