曜日別特売

ガイド付シリンダ ピコテーブル クリーンタイプ フローティング付 PPTNFシリーズ

ガイド付シリンダ ピコテーブル クリーンタイプ フローティング付 PPTNFシリーズ - New-Era(ニューエラー)
シリーズPPTスイッチなしリード線(m)1配管接続口径M5×0.8作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)30最高使用頻度(回/min)60給油不可タイプクリーンタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全16種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
配管方法
16種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
配管方法
最大積載量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75729107PPTNF-SR10-10-PP1010ベース配管式0.8
27,260
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729116PPTNF-SR10-10-TP1010直接配管式0.8
28,070
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729125PPTNF-SR10-20-PP1020ベース配管式0.8
31,650
30,980
34,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729134PPTNF-SR10-20-TP1020直接配管式0.8
32,460
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729143PPTNF-SR12-15-PP1215ベース配管式1.2
30,680
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729159PPTNF-SR12-15-TP1215直接配管式1.2
31,530
30,980
34,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729168PPTNF-SR12-25-PP1225ベース配管式1.2
35,260
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729177PPTNF-SR12-25-TP1225直接配管式1.2
36,110
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729186PPTNFS-SR10-10-PP1010ベース配管式0.8
28,420
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729195PPTNFS-SR10-10-TP1010直接配管式0.8
28,420
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729204PPTNFS-SR10-20-PP1020ベース配管式0.8
32,810
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729213PPTNFS-SR10-20-TP1020直接配管式0.8
32,810
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729229PPTNFS-SR12-15-PP1215ベース配管式1.2
31,880
30,980
34,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729238PPTNFS-SR12-15-TP1215直接配管式1.2
31,880
30,980
34,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729247PPTNFS-SR12-25-PP1225ベース配管式1.2
36,470
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729256PPTNFS-SR12-25-TP1225直接配管式1.2
36,470
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする