フジキン
ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(NPT)(ミリ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
エルボゲージユニオン(NPT)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75794173
VUWLG-10BN-V
10
1/4NPT
7.9
13/16
20.6
25.9
10
¥
2,670
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794225
VUWLG-12BN-V
12
1/4NPT
9.5
13/16
20.6
25.9
12
¥
3,380
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75794243
VUWLG-12DN-V
12
1/2NPT
9.5
1 1/16
27
28.7
12
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794374
VUWLG-6AN-V
6
1/8NPT
4.8
1/2
12.7
19.6
6
¥
2,250
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75794383
VUWLG-6BN-V
6
1/4NPT
4.8
11/16
17.5
22.4
6
¥
2,570
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75794408
VUWLG-8BN-V
8
1/4NPT
6.4
11/16
17.5
23.1
8
¥
3,110
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794189
VUWLG-10CN-V
10
3/8NPT
7.9
15/16
23.8
25.9
10
¥
2,530
取扱い終了
返品不可
代引不可
75794234
VUWLG-12CN-V
12
3/8NPT
9.5
15/16
23.8
25.9
12
¥
2,950
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください