フジキン
ニューV-Lok継手 ウェルディングエルボレデューサー(オス)(インチ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ウェルディングエルボレデューサー(オス)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法A(mm)
パイプの呼び
パイプ寸法(mm)
寸法D(inch)
寸法D(mm)
寸法D1(inch)
寸法W(inch)
寸法F(inch)
寸法F(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75794663
VUWLR-12.7-21.3-V
1/2
1/2
12.7
1/2
21.3
0.41
10.4
0.53
13/16
1/2
21.3
12.7
¥
4,560
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
返品不可
75794679
VUWLR-19.05-26.7-V
3/4
3/4
19.05
3/4
26.7
0.62
15.7
0.62
1 1/16
3/4
26.7
19.05
¥
5,370
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794688
VUWLR-6.35-10.3-V
1/4
1/4
6.35
1/8
10.3
0.19
4.8
0.19
1/2
1/8
10.3
6.35
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
75794697
VUWLR-6.35-13.7-V
1/4
1/4
6.35
1/4
13.7
0.19
4.8
0.28
1/2
1/4
13.7
6.35
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794706
VUWLR-9.52-13.7-V
3/8
3/8
9.52
1/4
13.7
0.28
7.1
0.28
5/8
1/4
13.7
9.52
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください