フジキン
ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
パネルユニオン
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
接続形式
2圧縮リング方式
最高使用温度(℃)
537
最低使用温度(℃)
-196
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法A(mm)
寸法D(inch)
寸法D(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法N(inch)
寸法N1(inch)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75794724
VUWP-1.6-V
1/16
1/16
1.58
0.05
1.3
5/16
7.9
0.94
0.53
1.58
¥
5,120
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
75794758
VUWP-12.7-V
1/2
1/2
12.7
0.41
10.4
15/16
23.8
2
1.25
12.7
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
75794785
VUWP-15.88-V
5/8
5/8
15.87
0.5
12.7
1 1/16
27
2.06
1.28
15.87
¥
6,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794828
VUWP-19.05-V
3/4
3/4
19.05
0.62
15.9
1 3/16
30.2
2.31
1.47
19.05
¥
7,560
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794846
VUWP-25.4-V
1
1
25.4
0.88
22.3
1 5/8
41.3
2.81
1.78
25.4
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794864
VUWP-3.2-V
1/8
1/8
3.17
0.09
2.3
1/2
12.7
1.5
0.97
3.17
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
75794889
VUWP-4.8-V
3/16
3/16
4.76
0.12
3.1
9/16
14.3
1.59
1
4.76
¥
3,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794916
VUWP-6.35-V
1/4
1/4
6.35
0.19
4.8
5/8
15.9
1.69
1.03
6.35
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
75794934
VUWP-7.93-V
5/16
5/16
7.93
0.25
6.4
11/16
17.5
1.81
1.12
7.93
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75794968
VUWP-9.52-V
3/8
3/8
9.52
0.28
7.1
3/4
19.1
1.87
1.16
9.52
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください