フジキン
ニューV-Lok継手 異径パネルユニオン(インチ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
異径パネルユニオン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法A(mm)
チューブ外径(inch)
チューブ外径(Φmm)
寸法D(inch)
寸法D(mm)
寸法D1(inch)
寸法W(inch)
寸法A1(inch)
寸法A1(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75794977
VUWP-12.7-6.35-V
1/2
1/2
12.7
1/4
6.35
0.41
10.4
0.19
15/16
1/4
6.35
12.7
¥
5,250
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75794986
VUWP-3.2-1.6-V
1/8
1/8
3.17
1/16
1.58
0.09
2.3
0.05
1/2
1/16
1.58
3.17
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
91日以内出荷
返品不可
75794995
VUWP-6.35-3.2-V
1/4
1/4
6.35
1/8
3.17
0.19
4.8
0.09
5/8
1/8
3.17
6.35
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
75795004
VUWP-9.52-6.35-V
3/8
3/8
9.52
1/4
6.35
0.28
7.1
0.19
3/4
1/4
6.35
9.52
¥
3,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください