曜日別特売

ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ)

ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ) - フジキン
(1件のレビュー)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ポートコネクター材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196内容量1個
関連資料:(18.65MB)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法A(mm)
寸法D(inch)
寸法D(mm)
寸法N(inch)
寸法N(mm)
寸法L(inch)
寸法J(inch)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75795013VUW-PC-1.6-V1/161/161.580.030.80.4210.70.540.131.58
1,580
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
75795038VUW-PC-12.7-V1/21/212.70.379.41.0225.91.410.6212.7
1,670
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75795056VUW-PC-15.88-V5/85/815.870.512.71.1228.51.510.7415.87
3,480
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
75795083VUW-PC-19.05-V3/43/419.050.59151.0927.71.470.8719.05
1,940
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75795108VUW-PC-25.4-V1125.40.820.31.3734.71.91.1225.4
2,860
2,798
3,078(税込)
当日出荷
75795126VUW-PC-3.2-V1/81/83.170.092.20.6215.80.880.253.17
1,030
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
75795144VUW-PC-6.35-V1/41/46.350.174.20.75190.980.376.35
760
749
824(税込)
当日出荷
75795169VUW-PC-7.93-V5/165/167.930.2460.7920.11.020.437.93
1,200
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
75795187VUW-PC-9.52-V3/83/89.520.276.90.820.31.030.499.52
930
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置組立に欠かせません。値段も手ごろです。品質も十分満足していますので、リピート購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする