曜日別特売

ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)熱電対用タイプ

ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)熱電対用タイプ - フジキンニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)熱電対用タイプ - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状レデューサー材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(inch)
寸法A(mm)
寸法D1(inch)
寸法W(inch)
寸法A1(inch)
寸法A1(mm)
寸法D(inch)
寸法D(mm)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75795625VUWR-1.6-3.2-T/C-V1/161.580.095/161/83.170.051.31.58×3.171/16×1/8
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75795643VUWR-1.6-6.35-T/C-V1/161.580.175/161/46.350.051.31.58×6.351/16×1/4
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
75795756VUWR-12.7-19.05-T/C-V1/212.70.5913/163/419.050.4110.412.7×19.051/2×3/4
2,480
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
75795774VUWR-12.7-25.4-T/C-V1/212.70.81 1/16125.40.4110.412.7×25.41/2×1
4,100
3,698
4,068(税込)
121日以内出荷
返品不可
75796194VUWR-3.2-6.35-T/C-V1/83.170.177/161/46.350.092.33.17×6.351/8×1/4
1,410
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75796228VUWR-3.2-9.52-T/C-V1/83.170.277/163/89.520.092.33.17×9.521/8×3/8
1,520
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75796334VUWR-6.35-12.7-T/C-V1/46.350.379/161/212.70.194.86.35×12.71/4×1/2
1,670
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
75796429VUWR-6.35-9.52-T/C-V1/46.350.271/23/89.520.194.86.35×9.521/4×3/8
1,420
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
75796648VUWR-9.52-19.05-T/C-V3/89.520.5913/163/419.050.287.19.52×19.053/8×3/4
2,250
2,098
2,308(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする