曜日別特売

ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(ミリ)

ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(ミリ) - フジキンニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(ミリ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状異径ティーユニオン内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法A(mm)
呼び径(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75797427VUWT-10-10-6-V10610×6
5,310
5,298
5,828(税込)
71日以内出荷
返品不可
75797436VUWT-10-10-8-V10810×8
4,480
4,298
4,728(税込)
121日以内出荷
返品不可
75797463VUWT-12-12-10-V121012×10
6,050
5,598
6,158(税込)
101日以内出荷
返品不可
75797479VUWT-12-12-6-V12612×6
7,620
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
75797497VUWT-15-15-12-V151215×12
7,250
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797506VUWT-16-16-12-V161216×12
9,050
8,398
9,238(税込)
欠品中
返品不可
75797515VUWT-18-18-12-V181218×12
11,100
9,898
10,888(税込)
91日以内出荷
返品不可
75797567VUWT-22-22-12-V221222×12
18,100
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797603VUWT-25-25-12-V251225×12
23,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797619VUWT-3-3-6-V363×6
5,010
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797628VUWT-8-8-6-V868×6
5,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする