フジキン
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(ミリ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ティーゲージユニオン(Rc)
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
全7種類を絞り込む
寸法A(mm)
6
8
10
12
寸法T
RC1/8
RC1/4
RC3/8
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75797655
VUWTG-10A-V
10
RC1/8
7.9
11/16
17.5
25.9
10
¥
5,090
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
71日以内出荷
返品不可
75797664
VUWTG-10B-V
10
RC1/4
7.9
13/16
20.6
25.9
10
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
75797673
VUWTG-10C-V
10
RC3/8
7.9
15/16
23.8
25.9
10
¥
4,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75797716
VUWTG-12B-V
12
RC1/4
9.5
13/16
20.6
25.9
12
¥
6,780
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
75797777
VUWTG-6A-V
6
RC1/8
4.8
5/8
15.9
19.6
6
¥
3,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75797786
VUWTG-6B-V
6
RC1/4
4.8
13/16
20.6
22.4
6
¥
4,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
75797795
VUWTG-8B-V
8
RC1/4
6.4
13/16
20.6
23.1
8
¥
7,140
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください