ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(NPT)(ミリ)

ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(NPT)(ミリ) - フジキンニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(NPT)(ミリ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ティーエルユニオン(NPT)内容量1個
関連資料:(18.65MB)
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法T
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75798066VUWTL-10BN-V101/4NPT7.113/1620.625.910
3,940
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798093VUWTL-12BN-V121/4NPT7.113/1620.625.912
6,040
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798109VUWTL-12DN-V121/2NPT9.513/1620.625.912
6,370
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798179VUWTL-6AN-V61/8NPT4.81/212.719.66
3,070
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798188VUWTL-6BN-V61/4NPT4.81/212.719.66
3,700
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
75798197VUWTL-8BN-V81/4NPT6.45/815.922.48
3,930
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする