曜日別特売

ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(ミリ)

ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(ミリ) - フジキンニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(ミリ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ティーエルユニオン(R)内容量1個
関連資料:(18.65MB)
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法T
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75798224VUWTL-10B-V10R1/47.113/1620.625.910
4,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75798233VUWTL-10C-V10R3/87.913/1620.623.910
3,270
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75798249VUWTL-10D-V10R1/27.913/1620.625.910
4,970
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75798276VUWTL-12B-V12R1/47.113/1620.625.912
5,450
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798285VUWTL-12C-V12R3/89.513/1620.625.912
5,450
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798294VUWTL-12D-V12R1/29.513/1620.625.912
6,420
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798328VUWTL-4A-V4R1/82.47/1611.117.84
3,150
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798355VUWTL-6A-V6R1/84.81/212.719.66
3,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75798364VUWTL-6B-V6R1/44.81/212.719.66
2,790
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
75798373VUWTL-6C-V6R3/84.813/1620.624.36
3,150
2,998
3,298(税込)
121日以内出荷
返品不可
75798389VUWTL-8A-V8R1/84.85/815.922.48
3,390
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798398VUWTL-8B-V8R1/46.45/815.922.48
4,000
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする