フジキン
ニューV-Lok継手 ナット(インチ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ナット
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
接続形式
2圧縮リング方式
最高使用温度(℃)
537
最低使用温度(℃)
-196
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
全11種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
1.58
3.17
4.76
6.35
7.93
9.52
12.7
15.87
19.05
22.22
25.4
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法A(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法L(inch)
寸法L(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75798434
VUW-1.6N-V
1/16
1/16
1.58
5/16
7.9
0.31
8
1.58
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
75798459
VUW-12.7N-V
1/2
1/2
12.7
7/8
22.2
0.69
17.5
12.7
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
75798486
VUW-15.88N-V
5/8
5/8
15.87
1
25.4
0.69
17.5
15.87
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75798529
VUW-19.05N-V
3/4
3/4
19.05
1 1/8
28.6
0.69
17.5
19.05
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
75798547
VUW-22.22N-V
7/8
7/8
22.22
1 1/4
31.8
0.69
17.5
22.22
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798565
VUW-25.4N-V
1
1
25.4
1 1/2
38.1
0.81
20.6
25.4
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
75798599
VUW-3.2N-V
1/8
1/8
3.17
7/16
11.1
0.47
11.9
3.17
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
75798617
VUW-4.8N-V
3/16
3/16
4.76
1/2
12.7
0.47
11.9
4.76
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798635
VUW-6.35N-V
1/4
1/4
6.35
9/16
14.3
0.5
12.7
6.35
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
75798653
VUW-7.93N-V
5/16
5/16
7.93
5/8
15.9
0.53
13.5
7.93
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75798678
VUW-9.52N-V
3/8
3/8
9.52
11/16
17.5
0.56
14.3
9.52
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください