フジキン
ニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(NPT)(ミリ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ティーエルゲージユニオン(NPT)
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(inch)
寸法D(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75798687
VUWTLG-10BN-V
10
1/4NPT
0.31
7.9
13/16
20.6
25.9
10
¥
4,460
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798714
VUWTLG-12BN-V
12
1/4NPT
0.37
9.5
13/16
20.6
25.9
12
¥
6,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798723
VUWTLG-12DN-V
12
1/2NPT
0.37
9.5
1 1/16
27
29.7
12
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798739
VUWTLG-16DN-V
16
1/2NPT
0.5
12.7
1 1/16
27
29.7
16
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798793
VUWTLG-6BN-V
6
1/4NPT
0.19
4.8
13/16
20.6
22.4
6
¥
4,340
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798809
VUWTLG-8AN-V
8
1/8NPT
0.25
6.4
5/8
15.9
22.4
8
¥
7,330
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください