フジキン
ニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(Rc)(ミリ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ティーエルゲージユニオン(Rc)
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(inch)
寸法D(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75798827
VUWTLG-10B-V
10
RC1/4
0.31
7.9
13/16
20.6
25.9
10
¥
4,480
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75798836
VUWTLG-10C-V
10
RC3/8
0.31
7.9
15/16
23.8
25.9
10
¥
4,480
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798863
VUWTLG-12B-V
12
RC1/4
0.37
9.5
13/16
20.6
25.9
12
¥
6,780
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75798906
VUWTLG-6A-V
6
RC1/8
0.19
4.8
5/8
15.9
19.6
6
¥
3,030
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75798915
VUWTLG-6B-V
6
RC1/4
0.19
4.8
13/16
20.6
22.4
6
¥
4,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75798924
VUWTLG-8B-V
8
RC1/4
0.25
6.4
13/16
20.6
23.1
8
¥
4,240
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください