曜日別特売

ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(NPT)(ミリ)

ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(NPT)(ミリ) - フジキンニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(NPT)(ミリ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ティーエスユニオン(NPT)内容量1個
関連資料:(18.65MB)
全9種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法T
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75798949VUWTS-10BN-V101/4NPT7.113/1620.625.910
3,940
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798976VUWTS-12BN-V121/4NPT7.113/1620.625.912
6,040
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798985VUWTS-12CN-V123/8NPT9.513/1620.625.912
5,970
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798994VUWTS-12DN-V121/2NPT9.513/1620.625.912
6,370
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799019VUWTS-16DN-V161/2NPT11.915/1623.828.716
7,320
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799089VUWTS-6AN-V61/8NPT4.81/212.719.66
3,070
2,898
3,188(税込)
91日以内出荷
返品不可
75799098VUWTS-6BN-V61/4NPT4.81/212.719.66
3,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75799107VUWTS-8AN-V81/8NPT4.85/815.922.48
3,820
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799116VUWTS-8BN-V81/4NPT6.45/815.922.48
3,930
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする