曜日別特売

ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(ミリ)

ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(ミリ) - フジキンニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(ミリ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ティーエスユニオン(R)内容量1個
関連資料:(18.65MB)
全15種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法T
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75799143VUWTS-10B-V10R1/47.113/1620.625.910
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
75799159VUWTS-10C-V10R3/87.913/1620.623.910
4,000
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
75799168VUWTS-10D-V10R1/27.913/1620.625.910
4,120
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799204VUWTS-12B-V12R1/47.113/1620.625.912
6,050
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799213VUWTS-12C-V12R3/89.513/1620.625.912
5,450
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799256VUWTS-3B-V3R1/42.41/212.7183
4,240
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75799265VUWTS-4A-V4R1/82.41/212.718.84
6,420
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799274VUWTS-4B-V4R1/42.41/212.718.84
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75799317VUWTS-6A-V6R1/84.81/212.719.66
3,150
2,998
3,298(税込)
51日以内出荷
返品不可
75799326VUWTS-6B-V6R1/44.81/212.719.66
2,420
2,198
2,418(税込)
51日以内出荷
返品不可
75799335VUWTS-6C-V6R3/84.813/1620.622.46
3,270
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799344VUWTS-8A-V8R1/84.85/815.922.48
3,270
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799353VUWTS-8B-V8R1/46.45/815.922.48
3,390
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
75799369VUWTS-8C-V8R3/86.413/1620.623.98
5,210
5,198
5,718(税込)
91日以内出荷
返品不可
75799229VUWTS-12D-V12R1/29.513/1620.625.912
5,090
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする