曜日別特売

ニューV-Lok継手 クロスユニオン(インチ)

ニューV-Lok継手 クロスユニオン(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 クロスユニオン(インチ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状クロスユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196内容量1個
関連資料:(18.65MB)
全7種類を絞り込む
寸法A(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法A(mm)
寸法D(inch)
寸法D(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法N(inch)
寸法E(inch)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75799405VUWX-1.6-V1/161/161.580.051.33/89.50.550.701.58
18,100
17,980
19,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
75799423VUWX-12.7-V1/21/212.70.4110.413/1620.61.021.4212.7
7,840
7,798
8,578(税込)
当日出荷
75799466VUWX-19.05-V3/43/419.050.6215.81 1/16271.171.5719.05
13,700
12,980
14,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
75799484VUWX-25.4-V1125.40.8822.31 3/834.91.451.9325.4
24,300
22,980
25,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
75799493VUWX-3.2-V1/81/83.170.092.33/89.50.620.883.17
5,830
5,798
6,378(税込)
当日出荷
75799527VUWX-6.35-V1/41/46.350.194.81/212.70.771.066.35
5,450
5,398
5,938(税込)
当日出荷
75799554VUWX-9.52-V3/83/89.520.287.15/815.90.911.29.52
6,760
6,698
7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする