曜日別特売

ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ)

ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ) - フジキンニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状チューブアダプター(G)内容量1個
関連資料:(18.65MB)
全13種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法T
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75799816VUW-A-10BF-FJS-V10G1/4A5.91917.610
1,480
1,398
1,538(税込)
91日以内出荷
返品不可
75799825VUW-A-10CF-FJS-V10G3/8A7.12217.610
1,740
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799834VUW-A-10DF-FJS-V10G1/2A7.12717.610
2,090
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799877VUW-A-12BF-FJS-V12G1/4A6.41923.312
2,250
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799886VUW-A-12CF-FJS-V12G3/8A7.92223.312
2,340
2,298
2,528(税込)
121日以内出荷
返品不可
75799895VUW-A-12DF-FJS-V12G1/2A8.82723.312
2,480
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799904VUW-A-18DF-FJS-V18G1/2A11.92724.718
3,630
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799913VUW-A-18EF-FJS-V18G3/4A13.93524.718
3,700
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
75799947VUW-A-22EF-FJS-V22G3/4A15.93526.622
7,390
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799999VUW-A-6AF-FJS-V6G1/8A41415.76
1,050
969
1,066(税込)
121日以内出荷
返品不可
75800008VUW-A-6BF-FJS-V6G1/4A41915.76
1,130
999
1,099(税込)
91日以内出荷
返品不可
75800017VUW-A-6DF-FJS-V6G1/2A42715.76
2,060
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
75800026VUW-A-8BF-FJS-V8G1/4A5.61916.88
1,340
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする