曜日別特売

ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(ミリ)

ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(ミリ) - フジキンニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(ミリ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状チューブアダプター(NPT)内容量1個
関連資料:(18.65MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法A(mm)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
寸法L(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75800069VUW-A-10BN-V1/4NPT1/4NPT7.11417.639.97.1
1,060
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
75800078VUW-A-10CN-V3/8NPT3/8NPT7.11817.640.67.1
1,450
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
75800087VUW-A-10DN-V1/2NPT1/2NPT7.12217.646.27.1
1,480
1,398
1,538(税込)
121日以内出荷
返品不可
75800139VUW-A-12BN-V1/4NPT1/4NPT7.11623.346.57.1
1,600
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
75800148VUW-A-12CN-V3/8NPT3/8NPT8.81823.346.58.8
1,670
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
75800157VUW-A-12DN-V1/2NPT1/2NPT8.82223.3528.8
1,780
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
75800315VUW-A-6AN-V1/8NPT1/8NPT41215.732.84
760
699
769(税込)
欠品中
返品不可
75800324VUW-A-6BN-V1/4NPT1/4NPT41415.738.14
830
769
846(税込)
121日以内出荷
返品不可
75800358VUW-A-8BN-V1/4NPT1/4NPT5.61416.839.15.6
1,020
939
1,033(税込)
8日以内出荷
返品不可
75800367VUW-A-8CN-V3/8NPT3/8NPT5.61816.839.95.6
1,800
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする