曜日別特売

ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(ミリ)

ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(ミリ) - フジキンニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(ミリ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状チューブアダプター(R)内容量1個
関連資料:(18.65MB)
全13種類を絞り込む
呼び径(inch)
寸法A(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75800428VUW-A-10B-V1010R1/47.114R1/4
1,060
979
1,077(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月中旬
75800437VUW-A-10C-V1010R3/87.118R3/8
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75800446VUW-A-10D-V1010R1/27.122R1/2
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
75800489VUW-A-12B-V1212R1/46.416R1/4
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75800498VUW-A-12C-V1212R3/88.818R3/8
1,670
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75800507VUW-A-12D-V1212R1/28.822R1/2
1,780
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
75800559VUW-A-25F-V2525R119.835R1
4,760
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
75800629VUW-A-6A-V66R1/8412R1/8
760
749
824(税込)
当日出荷
75800638VUW-A-6B-V66R1/4414R1/4
830
829
912(税込)
当日出荷
75800647VUW-A-8A-V88R1/84.812R1/8
730
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
75800656VUW-A-8B-V88R1/45.614R1/4
1,020
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
75800665VUW-A-8C-V88R3/85.618R3/8
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75800674VUW-A-8D-V88R1/25.622R1/2
1,040
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする