フジキン
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ゲージユニオン(G)
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
寸法I(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75802634
VUWG-10BF-PG-V
10
G1/4
5.5
19
31.8
17.2
10
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
75802659
VUWG-10CF-PG-V
10
G3/8
5.5
24
31.2
17.2
10
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
75802677
VUWG-10DF-PG-V
10
G1/2
5.5
27
34.5
17.2
10
¥
3,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
75802756
VUWG-12BF-PG-V
12
G1/4
5.5
22
31.8
22.8
12
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75802774
VUWG-12CF-PG-V
12
G3/8
5.5
24
34.3
22.8
12
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
75802799
VUWG-12DF-PG-V
12
G1/2
5.5
27
38.1
22.8
12
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75802966
VUWG-6AF-PG-V
6
G1/8
4.8
14
25
15.3
6
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75802984
VUWG-6BF-PG-V
6
G1/4
4.8
19
30.2
15.3
6
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
75803009
VUWG-6CF-PG-V
6
G3/8
4.8
24
30.2
15.3
6
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
75803027
VUWG-6DF-PG-V
6
G1/2
4.8
27
36.1
15.3
6
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
75803088
VUWG-8BF-PG-V
8
G1/4
5.5
19
31
16.2
8
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
75803106
VUWG-8CF-PG-V
8
G3/8
5.5
24
29.6
16.2
8
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
75803124
VUWG-8DF-PG-V
8
G1/2
5.5
27
33.5
16.2
8
¥
2,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください