フジキン
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(ミリ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブゲージアダプター(Rc)
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
6
8
10
12
寸法T
RC1/8
RC1/4
RC3/8
RC1/2
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75803903
VUW-GA-10B-V
10
RC1/4
7.1
19
17.6
10
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
75803919
VUW-GA-10C-V
10
RC3/8
7.1
22
17.6
10
¥
990
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
75803928
VUW-GA-10D-V
10
RC1/2
7.1
27
17.6
10
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75803964
VUW-GA-12C-V
12
RC3/8
8.8
22
23.3
12
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75803973
VUW-GA-12D-V
12
RC1/2
8.8
27
23.3
12
¥
2,670
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
91日以内出荷
返品不可
75804068
VUW-GA-6A-V
6
RC1/8
4
14
15.7
6
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
75804077
VUW-GA-6B-V
6
RC1/4
4
19
15.7
6
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
75804086
VUW-GA-8B-V
8
RC1/4
5.6
19
16.8
8
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75804095
VUW-GA-8C-V
8
RC3/8
5.6
22
16.8
8
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75804104
VUW-GA-8D-V
8
RC1/2
5.6
27
16.8
8
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください