フジキン
ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(インチ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ゲージパネルユニオン(Rc)
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(inch)
寸法D(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75804156
VUWGP-12.7C-V
1/2
1/2
12.7
Rc3/8
0.41
10.4
15/16
23.8
23.8
12.7
¥
2,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75804165
VUWGP-12.7D-V
1/2
1/2
12.7
Rc1/2
0.41
10.4
1 1/16
27
23.8
12.7
¥
5,550
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
75804183
VUWGP-3.2A-V
1/8
1/8
3.17
Rc1/8
0.09
2.3
9/16
14.3
12.7
3.17
¥
3,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
75804199
VUWGP-3.2B-V
1/8
1/8
3.17
Rc1/4
0.09
2.3
3/4
19.1
12.7
3.17
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75804217
VUWGP-6.35A-V
1/4
1/4
6.35
Rc1/8
0.19
4.8
5/8
15.9
15.9
6.35
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
75804226
VUWGP-6.35B-V
1/4
1/4
6.35
Rc1/4
0.19
4.8
3/4
19.1
15.9
6.35
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
75804235
VUWGP-6.35C-V
1/4
1/4
6.35
Rc3/8
0.19
4.8
7/8
22.2
15.9
6.35
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75804296
VUWGP-9.52A-V
3/8
3/8
9.52
Rc1/8
0.28
7.1
3/4
19.1
19.1
9.52
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
91日以内出荷
返品不可
75804305
VUWGP-9.52B-V
3/8
3/8
9.52
Rc1/4
0.28
7.1
3/4
19.1
19.1
9.52
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
75804314
VUWGP-9.52C-V
3/8
3/8
9.52
Rc3/8
0.28
7.1
7/8
22.2
19.1
9.52
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください