原田産業 原田産業の マスク 原田産業の 一般・作業マスク 原田産業の 汎用マスク 大人のぜい沢マスク息かるLight 大人のぜい沢マスク息かるLight 注文コード (1件のレビュー) 息かるフィルタ使用で息がしやすい 着け心地にこだわった素材使用 オメガ形状のプリーツで広がる口元空間、息ゆったり 特殊形状で見た目すっきりフェイスライン サイズおとな用 内容量1袋(7枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 形状 選択解除 プリーツ型 色 選択解除 ホワイト ひもタイプ 選択解除 耳かけ 入数(枚) 選択解除 7 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75811156 - プリーツ型 ホワイト 耳かけ 7 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 一般・作業マスク の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 不織布マスク3層Eタイプ 大黒工業 税込¥472 ¥429 バスケットへ 超快適SMARTCOLOR Beigeふつう20枚 ユニ・チャーム 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ナノエアーマスク 小さめサイズ 30枚入 アイリスオーヤマ 税込¥1,428 ¥1,298 ギャザーキャップEタイプ 大黒工業 税込¥472 ¥429 バスケットへ さらふわ エッセンシャルマスク ヨコイ 税込¥582 ¥529 1.5PLYマスク 耳掛けタイプ リーブル 税込¥604 ¥549 バスケットへ H292PG保湿快適マスク16P ピップ 税込¥878 ¥798 バスケットへ H326PG呼吸快適マスクふつう100P ピップ 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ ソフトマスクEX (50枚入) cotta 税込¥659 ¥599 バスケットへ H313PG呼吸快適マスク ふつう30P ピップ 税込¥879 ¥799 バスケットへ 避難用フード PARAT Drager 税込¥32,978~ ¥29,980~ 手持ちマスク(食べトーク)アマビエ(100枚入) cotta 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 3層不織布マスク Lサイズ (50枚入) cotta 税込¥934 ¥849 バスケットへ 息ラクラク 羽のようにかる~い ヨコイ 税込¥725 ¥659 さわやかフィットマスク ふつう 60枚入 LEC(レック) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 美保Bihou 業務用マスク 日本製 2層タイプ 100枚入 プリーツ型 エスパック 税込¥1,318 ¥1,198 防臭フェイスマスク TAKAGI 税込¥439 ¥399 バスケットへ HM-39966 不織布4層活性炭マスク 個装(50枚) アゼアス 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 日本製 使い切りサージカルマスク(50枚入) cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ H315PG呼吸快適マスク ピンク30P ピップ 税込¥879 ¥799 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴マスク一般・作業マスク汎用マスクプリーツ型 汎用マスク 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 75811156 2022-08-09 用途: 息はめっちゃしやすい。 ベアーズサイクル 様 使用感はめっちゃ息がしやすいです。 耐久性もまあまあ普通な感じで使用できました。ただ、継続して使うにはやや高いです。もう少し安価な方が継続購入できます。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります プリーツ型 汎用マスク 立体型 汎用マスク カップ型 汎用マスク 風邪・花粉・ウイルス対策 汎用マスク 平型 汎用マスク 加湿タイプ 汎用マスク シェアする マイページ 最近見た商品