ハンドバッグ ショルダーバッグ 11.6インチ ノートPC・タブレット収納 学校 小学生 2way 撥水加工

ハンドバッグ ショルダーバッグ 11.6インチ ノートPC・タブレット収納 学校 小学生 2way 撥水加工 エレコム

パソコン・タブレット、教材、文具をまとめてたっぷり収納可能!3つの収納空間と、低反発ウレタンフォーム内蔵の端末収納用ポケットを備え、肩掛けも可能なショルダーベルト付き大容量キャリングバッグ。

適合サイズ~11.6インチノートパソコン・タブレット 特性撥水 幅W×厚さ×高さH(mm)【外寸】約350×105×250※ハンドル含まず/端末を収納していない状態のもの、約350×105×320※ハンドル含む/端末を収納していない状態のもの、【メイン気室内寸】約340×50×240、【フロント気室内寸】約340×25×240、【PC収納部内寸】約212×21.5×304※参考収容寸法 寸法(幅W×高さH)(mm)【フロントファスナーポケット内寸】約330×180 質量(g)約440※ショルダーベルト除く 材質ポリエステル、低反発ポリウレタン ポケット数ファスナーポケット×2(前面)、パソコン・タブレット収納用ポケット×1(気室内) 耐荷重(kg)30(ハンドル・ショルダー部) 付属品ショルダーベルト 内容量1個
注意
※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのノートパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75814419 BM-CBHPFS11BK ブラック
7,850
 
 
取扱い終了
75814428 BM-CBHPFS11BU ブルー
9,270
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする