パソコンバッグ パソコンケース A4 11.6インチ ノートPC・タブレット・収納 学校 小学生 撥水加工 抗菌

パソコンバッグ パソコンケース A4 11.6インチ ノートPC・タブレット・収納 学校 小学生 撥水加工 抗菌 エレコム

端末と周辺機器を一括で持ち運べるから、これひとつで整理上手!
硬質芯材を使用し、角への衝撃を緩和するパソコン・タブレット収納気室と、小物を簡単に出し入れできる伸縮スリーブポケットを備えた、ランドセル収納対応のハンドル付きバッグインバッグ。

適合サイズ~11.6インチノートパソコン・タブレット 幅W×厚さ×高さH(mm)【外寸】約235×45×333※ハンドル含まず/端末を収納していない状態のもの、約235×45×370※ハンドル含む/端末を収納していない状態のもの、【PC収納部内寸】約212×21.5×304※参考収容寸法 質量(g)約330 材質クロロプレンゴム、ポリエステル ポケット数伸縮スリーブポケット×2(前面)、伸縮スリーブポケット×1(背面) 耐荷重(kg)30(ハンドル部) 内容量1個
注意
※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なPCや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのノートPCサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75814464 BM-IBHBBV11BK ブラック
5,640
 
 
取扱い終了
75814473 BM-IBHBBV11PN ピンク
5,640
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする