デジタル血圧計(上腕式)

デジタル血圧計(上腕式) A&D

片手で簡単に巻けるクリップ型で腕にやさしい「痛くないカフ」を採用。
不規則脈・カフゆる巻き・体動検出などの測定チェック機能搭載。
90回メモリ。

セット内容血圧管理手帳、収納ケース 測定方法オシロメトリック法 測定範囲圧力=0~280mmHg、脈拍=40~180bpm 上腕周り(cm)17~32 一般的名称(薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00018000 松吉医科器械コード24-5164-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75883484 UA-1020B-JC1AC
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする