SORBO クッションパッド足底用

SORBO クッションパッド足底用 - 三進興産SORBO クッションパッド足底用 - 三進興産SORBO クッションパッド足底用 - 三進興産

衝撃吸収素材「ソルボセイン」が、圧迫を軽減し足底をしっかり守ります。貼るだけで簡単にトラブルがやわらぎます。
貼るだけで簡単にトラブルがやわらぎます。
薄型パッドで、ストッキングを履いても違和感がありません。
薄型パッドで、ストッキングや靴をそのまま履くこと出来ます。

用途靴ずれの保護。タイプ足底用材質本体:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン) 粘着剤:アクリル系(低アレルギー性)アズワン品番64-9626-44内容量1個
注意
※使用中にかゆみ、かぶれ等の症状あらわれた場合は使用を中止してください。
※患部と周りをよく洗い、乾かします。
水ぶくれや傷口には直接貼らないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7600125865241
700
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする