松吉医科器械
マイスコ非接触体温計
おでこの表面温度から腋下温度を表示します。
体温、物体表面温度、室温の3モード測定が可能です。
測定時はバックライトが点灯します。
10回メモリ、オートパワーオフ機能付。
かわいいピンクのストラップ付。
色
ピンク
セット内容
ストラップ
測定範囲(℃)
体温=34.0~42.5、表面温度=0~100.0、室温=-10.0~45.0
一般的名称
(薬事)皮膚赤外線体温計
測定方式
赤外線
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:228AGBZX00029000
検温部位
おでこ
松吉医科器械コード
24-6055-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75890414
MT-500-16
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください