ドクターメドマー(ブーツセット)

ドクターメドマー(ブーツセット) - 日東工器

空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器です。
圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。
「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能となりました。

種類ブーツセット医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZXO0007000一般的名称(薬事)家庭用エアマッサージ器松吉医科器械コード24-9136-00医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75890509DM-4S
196,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
75890518DM-4S
196,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする