お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

マルチチャネルドレナージカテーテルS 穿刺針なし

マルチチャネルドレナージカテーテルS  穿刺針なし - 日本コヴィディエンマルチチャネルドレナージカテーテルS  穿刺針なし - 日本コヴィディエンマルチチャネルドレナージカテーテルS  穿刺針なし - 日本コヴィディエン

独自の「スリット3溝+エンドホール」新構造(チャネルプラス構造)を採用し、目詰まりしにくく優れた排液性を確保しています。
ガイドワイヤを用いてドレーン交換が可能です。
カテーテルキットのみの販売ですので、排液バックは別途ご用意ください。
EOG滅菌済。

全長(mm)1200区分(滅菌区分)該当種類穿刺針:なし医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00089000有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)創部用吸引留置カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(10セット)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長径(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
758907735221-35PNLポリウレタン3.524-8582-08
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
758908075221-35SNLシリコーン3.524-8582-11
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
758908345221-50PNLポリウレタン524-8582-14
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
758907465221-10SFNLシリコーン1024-8582-05
申請後表示
申請後表示
取扱い終了
返品不可
医療関係者申請を行う
758908685221-50SNLシリコーン524-8582-17
申請後表示
申請後表示
取扱い終了
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする