ロープロファイルCPUクーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75821008 品番AXP-90 X47 BLACK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「AXP90」は、非常に低いロープロファイル設計のトップフロー型 CPU クーラーです。
「AXP90-X36」「AXP90-X36 BLACK」(高さ 36mm)、「AXP90-X47 BLACK」(高さ 47mm)、「AXP90-X53 BLACK」(高さ 53mm)の 4 機種があり、対応プラットフォームは Intel LGA115x/1200 と AMD Socket AM4。
いずれも厚さ 0.3mm のフィン 54 枚を 1.6mm 間隔で配置したヒートシンクを、4 本の 6mm 径ヒートパイプでニッケルメッキを施した C1100 銅製ベースプレートに接続しています。
冷却ファンは厚さ15mm / 92mm 径の「TL-9015」を採用。
ノイズレベルを 22.4dBA に抑えながら、最大風量 42.58CFM のパワーを発揮し CPUを冷却します。
「AXP90」シリーズは、スペースに合わせて 3 つの高さが選択でき、ロープロファイルクーラー対応のコンパクトケースに、最適な選択肢となるでしょう。

ブラック 保証期間1年 仕様●ヒートシンクサイズ:W95×H32×D94.5mm●重量:310g(ファン含む)●ヒートパイプ:6mm径×4本●搭載ファン:TL-9015B●ファンサイズ:W92×H15×D92mm●ファン重量:55g●回転数:2700 RPM±10%(MAX)●ノイズレベル:22.4dBA(MAX)●風量:42.58CFM(MAX)●静圧:1.33mmH2O(MAX)●対応ソケット:Intel LGA 115X/1200、AMD Socket AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする