曜日別特売

がっちり吸着!タブレットアームスタンド 5~13インチ

がっちり吸着!タブレットアームスタンド 5~13インチ - ルーメンがっちり吸着!タブレットアームスタンド 5~13インチ - ルーメンがっちり吸着!タブレットアームスタンド 5~13インチ - ルーメンがっちり吸着!タブレットアームスタンド 5~13インチ - ルーメンがっちり吸着!タブレットアームスタンド 5~13インチ - ルーメンがっちり吸着!タブレットアームスタンド 5~13インチ - ルーメンがっちり吸着!タブレットアームスタンド 5~13インチ - ルーメンがっちり吸着!タブレットアームスタンド 5~13インチ - ルーメン
素材アルミ/プラスチック/ゴム保証期間3か月仕様●対応サイズ:5~13インチに対応(スマホ/タブレット/ゲーム機)●本体重量:吸盤使用時 510g/クランプ使用時 530g●パッケージサイズ:335mm×80mm×120mm●総重量:857g●付属品:アーム本体×1、吸盤アタッチメント×1、ねじ式クリップアタッチメント×2、六角レンチ 大/中/小×各1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75821254TA-S2C01BKブラック
4,527
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
75821263TA-S2C01WHホワイト
4,527
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする