親和産業
ネジセット 小型FAN用固定ネジ
色
ブラック
仕様
●対応ファン:30~40mm角、20~25mm厚●ネジ規格:M3×32バインド●ナット規格:セレート付フランジナット●内容物:M3×32バインドネジ×4、M3丸ワッシャー(Φ=8 t=0.5)×4、M3セレート付フランジナット×4●RoHS指令:準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75821279
SS-NEJI-05
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください