3Dプリンター本体
既存のパーソナル3Dプリンタの問題点をクリアしたGuider(ガイダー)のプロフェッショナルバージョンリリース!
ディスプレイ5インチタッチパネル
言語表示日本語
方式【造形】MEX/FFF(熱溶解積層法)
タイプGuiderII(ガイダーツー)
型番FFG-102
保証期間2年
フィラメントABS,PLA,PETG,TPUなど
ヘッド個数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×250×300(プリント最大)
冷却装置ターボファン付き
プリント方式シングルヘッドプリンティング
データ形式3MF,STL,OBJ,FPP,BMP,PNG,JPG,JPEGなど
形状デスクトップ型
ピッチ(mm)0.05~0.4(積層)
ノズル径(Φmm)0.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)594×490×561(755)
印刷速度30-200mm/s
本体質量(kg)30
対応ソフトウェアFlashPrint(日本語)
材質(本体)金属フレーム
対応OSLinux、Mac OS、Windows 10
照明フルカラーLED(好みのカラーが設定できます)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)500
操作方式USBケーブル、USBメモリ、WIFI接続
付属品3Dプリンター(本体)、電源ケーブル、USBケーブル、USBメモリー、ソフトFlashPrint、PLAフィラメント1000g×1リール(色はランダム)
仕様【プラットフォーム】加熱式、【ホットエンド】240度まで
内容量1台
注意
※SDカード内に日本語取扱説明書(マニュアル)とユーザー様へ(取扱注意点)が入っております。SDカードは本体上部のビニール袋内にあります。
3Dプリンター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07