3Dプリンター本体
FLASHFORGE社の新製品Adventurer4は、前機種のプリントサイズよりも大きいプリントサイズ220×200×250mmとなりました。
外観はオールブラックのため、統一感のあるデザインとなっています。
言語表示日本語
方式【造形】MEX/FFF(熱溶解積層法)
タイプAdventurer4(アドベンチャー4)
型番FFA-104
保証期間2年
フィラメントABS、PLA、PC、PETG、PETG-CF※収納式(500g、1000g)、検知機能あり
ヘッド個数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×200×250(プリント最大)
冷却装置トリプル冷却ファン
プリント方式シングルヘッドプリンティング
データ形式stl、obj、3mf、slc、fpp、g、gx、x3g、bmp、png、jpg、jpeg
形状デスクトップ型(正面ドア開閉可能)
ピッチ(mm)0.05~0.4(積層)
ノズル径(Φmm)0.4※240度まで(265度高温ノズル付属)ワンプッシュ交換可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×470×540
印刷速度10-150mm/s
本体質量(kg)N.W(本体)22、G.W(梱包時)26.5
対応ソフトウェアFlashPrint(日本語)
材質(本体)金属・樹脂
対応OSWindows 10、Mac OS、Linux
照明LED
電源(V)AC100~240(50/60Hz)320W
消費電力(W)320
操作方式Wi-Fi、イーサネット、USBメモリ
付属品電源ケーブル、USBメモリ、フィラメント1000g×1本(ABSかPLAの色はランダム)、工具類、ノズル
仕様【プラットフォーム】110度(マグネット式)、【ホットエンド】240度まで(265度高温ノズル付属)、【エクストルーダー】ボーデン式、【ノズル交換】ワンプッシュ交換
内容量1台
注意
※日本語取扱説明書(マニュアル)と日本語ソフトはFLASHFORGEJAPAN公式サイトよりダウンロードしてください。
3Dプリンター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07