カトレア スカットクロス デラックス

カトレア スカットクロス デラックス カトレア本舗

バックシャンプークロスの定番。

ローズピンク 首廻り(cm)52 材質ナイロン(コーティング)、ウォーターカット部=EVAポリ使用 長さ(cm)100 幅(cm)90 前丈(cm)60 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75826355 -
オープン
1,698
1,868 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする