耐雷USBタップ 収納プラグ 急速充電 2個口 2ポート コードなし
スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)
iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能
過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。
2ポート合計2.4Aまで
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
雷ガード表示LED付
収納プラグ
用途屋内専用
コンセント個数3個口
機能耐トラッキング、雷ガード
使用温度範囲(℃)-10~40
電力(W)AC差込口合計:1400まで
定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)
ポート数2ポート
色ホワイト
アズワン品番65-2494-38
内容量1個
OAタップ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07