DSRC 車載器テスタ
ETC並びにETC2.0(ITSスポット)に対応
本体の1ピースのみ。電源コードなどのケーブルは一切なし!
138(W)×101(H)×30(D)mm と小型、250g と軽量
操作は多方向スイッチ1つのみの簡単操作
セット内容単3アルカリ電池2本、取扱説明書
質量(g)約250
電源単3アルカリ乾電池2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×30×101(把手/突起物含まず)
表示器16文字1行LCD
保存温度範囲(℃)-20~65
耐水性JISC0920防滴Ⅰ型相当(高さ200mm,降水量1mm/分,10分間滴下)
動作温度範囲(℃)-10~45
内容量1個