壁紙 SPシリーズ あんしんシリーズ SP-2806

壁紙 SPシリーズ あんしんシリーズ SP-2806 サンゲツ

素材感のあるライトグレーの塗り調。SP2805の別色商品です。
天壁共通でお使いいただくとシックモダンな空間を演出できます。

規格SV規格(壁紙製品標準規格)、JIS規格(JIS A 6921) 幅(cm)92 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ タイプ厚無地タイプ 防火種別2-3 種別準不燃 仕様撥水コート、防カビ、抗菌、表面強度アップ
注意
※糊はついていません。
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75828744 SP-2806 1巻(1m) 1
600
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75828753 SP-2806 1巻(2m) 2
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75828769 SP-2806 1巻(3m) 3
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75828778 SP-2806 1巻(4m) 4
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75828787 SP-2806 1巻(5m) 5
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75828796 SP-2806 1巻(6m) 6
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75828805 SP-2806 1巻(7m) 7
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75828814 SP-2806 1巻(8m) 8
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75828823 SP-2806 1巻(9m) 9
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75828839 SP-2806 1巻(10m) 10
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75828848 SP-2806 1巻(11m) 11
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75828857 SP-2806 1巻(12m) 12
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75828866 SP-2806 1巻(13m) 13
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75828875 SP-2806 1巻(14m) 14
8,400
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75828884 SP-2806 1巻(15m) 15
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75828893 SP-2806 1巻(16m) 16
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75828909 SP-2806 1巻(17m) 17
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75828918 SP-2806 1巻(18m) 18
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75828927 SP-2806 1巻(19m) 19
11,400
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75828936 SP-2806 1巻(20m) 20
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75828945 SP-2806 1巻(25m) 25
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75828954 SP-2806 1巻(30m) 30
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75828963 SP-2806 1巻(35m) 35
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75828979 SP-2806 1巻(40m) 40
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75828988 SP-2806 1巻(45m) 45
27,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75828997 SP-2806 1巻(50m) 50
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする