壁紙 SPシリーズ あんしんシリーズ SP-2820
施工性がよく、天井にも壁にもお使いいただけるデザインです。
建具カラーとコーディネートしやすい色合いです。
規格SV規格(壁紙製品標準規格)、JIS規格(JIS A 6921)
材質塩化ビニル樹脂系壁紙
幅(cm)92
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防火種別2-3
タイプ厚無地タイプ
種別準不燃
仕様防カビ
注意
※糊はついていません。
施工性がよく、天井にも壁にもお使いいただけるデザインです。
建具カラーとコーディネートしやすい色合いです。