壁紙 SPシリーズ こだわりシリーズ カラー&パターン SP-2896

壁紙 SPシリーズ こだわりシリーズ カラー&パターン SP-2896 サンゲツ

アクセントカラーの定番ブラウン。
天井やアクセントにお使いいただくと落ち着いた雰囲気になります。

幅(cm)92 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3 タイプ厚無地タイプ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 規格SV規格(壁紙製品標準規格)、JIS規格(JIS A 6921) 種別準不燃 仕様撥水コート、防カビ、抗菌、軽量
注意
※糊はついていません。
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75852149 SP-2896 1巻(1m) 1
600
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75852158 SP-2896 1巻(2m) 2
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75852167 SP-2896 1巻(3m) 3
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75852176 SP-2896 1巻(4m) 4
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75852185 SP-2896 1巻(5m) 5
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75852194 SP-2896 1巻(6m) 6
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75852203 SP-2896 1巻(7m) 7
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75852219 SP-2896 1巻(8m) 8
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75852228 SP-2896 1巻(9m) 9
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75852237 SP-2896 1巻(10m) 10
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75852246 SP-2896 1巻(11m) 11
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75852255 SP-2896 1巻(12m) 12
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75852264 SP-2896 1巻(13m) 13
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75852273 SP-2896 1巻(14m) 14
8,400
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75852289 SP-2896 1巻(15m) 15
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75852298 SP-2896 1巻(16m) 16
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75852307 SP-2896 1巻(17m) 17
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75852316 SP-2896 1巻(18m) 18
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75852325 SP-2896 1巻(19m) 19
11,400
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75852334 SP-2896 1巻(20m) 20
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75852343 SP-2896 1巻(25m) 25
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75852359 SP-2896 1巻(30m) 30
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75852368 SP-2896 1巻(35m) 35
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75852377 SP-2896 1巻(40m) 40
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75852386 SP-2896 1巻(45m) 45
27,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
75852395 SP-2896 1巻(50m) 50
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする