ポータブル空気清浄器 「充電式/独自開発3効果(フィルター除去・光触媒・紫外線)」

ポータブル空気清浄器 「充電式/独自開発3効果(フィルター除去・光触媒・紫外線)」 YARD FORCE ポータブル空気清浄器 「充電式/独自開発3効果(フィルター除去・光触媒・紫外線)」 YARD FORCE ポータブル空気清浄器 「充電式/独自開発3効果(フィルター除去・光触媒・紫外線)」 YARD FORCE ポータブル空気清浄器 「充電式/独自開発3効果(フィルター除去・光触媒・紫外線)」 YARD FORCE ポータブル空気清浄器 「充電式/独自開発3効果(フィルター除去・光触媒・紫外線)」 YARD FORCE ポータブル空気清浄器 「充電式/独自開発3効果(フィルター除去・光触媒・紫外線)」 YARD FORCE

YARD FORCE ポータブル空気清浄器 「充電式/独自開発3効果(フィルター除去・光触媒・紫外線)」
コンパクトなのにパワフル!充電式だからどこでも使えるポータブル空気清浄器。
バッグに入る小型形状でオフィスや自宅、車内など、使いたい場所に持ち運べる手軽さが魅力です。
独自開発の3つ効果(フィルター除去・光触媒・紫外線)でポータブル空気清浄器が設置してある室内空間をクリーンします。
オフィスや自宅、車内など、使いたい場所に持ち運べる手軽さが魅力

セット内容本体、Type-Cケーブル 全長(cm)約18 材質ABS樹脂、ポリカーボネイト他 蓄電池容量(Wh)18.5 出力(W)2~11.5 連続使用時間(時間)約4 入力端子充電:5V type-C 寸法(Φcm)約7.5 本体質量(g)約420 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75855396 LX ARP1-JP
オープン
9,000
9,900 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする