曜日別特売

ストレッチベーシック

ストレッチベーシック - HANVO(ハンボ)ストレッチベーシック - HANVO(ハンボ)ストレッチベーシック - HANVO(ハンボ)ストレッチベーシック - HANVO(ハンボ)ストレッチベーシック - HANVO(ハンボ)ストレッチベーシック - HANVO(ハンボ)

スベリにくい!装着性重視のストレッチタイプ!高強力ポリエチレン糸を使用!ガラス繊維の使用で耐切創強度UP!ポリウレタンコーティングでスベリにくい!

用途精密機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・機械業RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル3、EN388 2016:カットレベルB内容量1双
注意
※耐切創に優れた(切れにくい)素材を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分ご注意ください。
※先のとがったものによる突刺し防止の効果はありません。
※鋭利なもの(刃物・ガラス等)や金属等のバリの部分等を強く擦る、握る、叩くというような使用方法は予防の効果はありません。特に本製品を使用してこのような危険作業をされる場合には、ご自身で十分注意され、安全であるかご確認の上、その作業に適した製品をご使用ください。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※液体に触れないでください。樹脂部も液体が浸透します。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※繊維製品のため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用いただくことをお勧めします。)
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75855204PE3145-SS247.118.6樹脂部:ポリウレタン、繊維部:高強力ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタンホワイト13B耐切創1
オープン
489
538(税込)
当日出荷
75855213PE3145-MM257.719樹脂部:ポリウレタン、繊維部:高強力ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタンホワイト13B耐切創1
オープン
489
538(税込)
当日出荷
75855229PE3145-LL268.119.6樹脂部:ポリウレタン、繊維部:高強力ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタンホワイト13B耐切創1
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする