ACアダプタ ダイレクト

ACアダプタ ダイレクト - アズワンACアダプタ ダイレクト - アズワンACアダプタ ダイレクト - アズワン

汎用的なタイプをラインナップ

入力AC100~240V 50/60Hzタイプダイレクト規格PSE:○内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
寸法(mm)
プラグ(mm)
リード線長さ(mm)
極性
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
769334390015/0010DC5V 0.15A62×26×43(電源部/刃除く)-1830(出力)-【アズワン代表機種】CT
1,570
1,560
1,716(税込)
翌々日出荷
769334661530/4050DC24V 1.0A72×46×36(電源部/刃除く)内Φ2.1×外Φ5.5×10.5(出力)1500(出力)センタープラス【アズワン代表機種】MS-1、MS-PCR
2,500
取扱い終了
代替品有
769334751530/100200DC24V 2.5A98×56×43(電源部/刃除く)内Φ2.1×外Φ5.5×10.5(出力)1500(出力)センタープラス【アズワン代表機種】PL-SPIN(直出しの為、加工必要)
4,300
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
769334661530/405080614767MKE-2401000H1530/4050 ACアダプタ ダイレクト アズワン 80614767ACアダプタ ダイレクトアズワン1個
2,800
税込3,080
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする