ワタナベ工業
アルミホイル AFシリーズ
飛び出し防止ストッパー付きです。11μmと厚みがあります。紙刃を使用していますので、古紙回収に出せます。
用途
ホイル焼き、食品保存に
材質
アルミニウム
材質(刃)
紙刃
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76936223
AF-25-8
1ケース(120本)
25
8
11
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76936239
AF-25-16B
1ケース(60本)
25
16
11
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください