アズワン アズワンの 手袋 アズワンの 耐熱・防火手袋 シリコングローブ シリコングローブ 注文コード 76936379 耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れたシリコン製手袋です。柔らかく、5本指でしっかり掴めて安心です。左右兼用で使用できます。ソフトな着け心地でらくらくキャッチ! 全長(mm)275 材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-30~230 アズワン品番4-2551-01 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SG5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76936379 SG5 ¥3,100 ¥3,069 ¥3,069 ¥3,376 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 手袋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity EGM76耐熱手袋 2本指 テイケン 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ EGM78耐熱手袋 2本指 テイケン 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ EGG32 耐熱作業手袋 テイケン 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ CGG5耐熱手袋 テイケン 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ フェルト入り耐熱5本指手袋 テイケン 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ シリコーンゴム製耐熱手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 税込¥9,788 ¥8,898 SCC-01 富士グローブ 税込¥4,728 ¥4,298 SCB-01 富士グローブ 税込¥4,398 ¥3,998 KJ-270 富士グローブ 税込¥7,258 ¥6,598 化学防護手袋 93-260 重松製作所 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 化学防護手袋 02-100 重松製作所 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ HAMAGLO 人工皮革 大当て 背縫い YETIAN(いえてん) 税込¥1,099 ¥999 Thff Guard ニトリル厚手ディスポ 久冨勝 税込¥1,055 ¥959 プロテクガード ニトリルゴム化学防護手袋 日本製紙クレシア 税込¥2,528 ¥2,298 18-8 ステンレスグローブケース カネタ商会 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 18-8 ステンレスグローブケース ワイドタイプ カネタ商会 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 耐切創手袋 MagneX Tsurugi 551 TOWA 税込¥1,318~ ¥1,198~ 使いきり手袋 手さら 100枚入り 左右両用 モデルローブ 1400 エステー 税込¥21,978 ¥19,980 806 アラミド手袋 S おたふく手袋 税込¥945 ¥859 バスケットへ 415 革手 船舶用 おたふく手袋 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴手袋耐熱・防火手袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「手袋」にはこんなカテゴリがあります 軍手 革手袋 背抜き手袋 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック) 耐油手袋 天然ゴム手袋 使いきり手袋 防寒用手袋 インナー手袋 品質管理・精密作業用手袋 防振手袋/振動軽減手袋 耐熱・防火手袋 耐切創手袋 溶剤・酸、アルカリ用手袋 制電手袋(弱電・半導体作業) 絶縁手袋 指サック クリーンルーム用手袋 タッチパネル用手袋 グローブボックス用手袋 シェアする マイページ 最近見た商品