マルチツール 全体長210 mm ステンレス鋼
Stanleyブランドのポーチ12機能マルチ工具Idealforeverydayusewithinindustry,automotiveandconstructionSleekandpolishedlook硬化及び耐性加工含まれる工具:プライヤ、ワイヤカッター、のこぎり、小型及び大型ナイフ、栓抜き、湾曲ジョープライヤ、3mm、6mm、8mmのたがね型ドライバ、PhillipsPH1スクリュードライバ、及びやすり。
全長(mm)210
タイプマルチ工具
材質(シース)ナイロン
材質(ブレード)ステンレス鋼
アズワン品番63-4988-37
内容量1個